SK PROFESSIONAL TOOLS 19769-hylsykärjesarja 1/4 ja 3/8 -aseman 9 kpl | AB4YHH 20K421

SK PROFESSIONAL TOOLS 19769 kantapääsarja 1/4 ja 3/8 Drive 9 kpl

Tuote: AB4YHH Malli: 19769Ristiviite: 20K421

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsyruuvisarja
Aseman koko1/4 ", 3/8"
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunSuper Chrome
MateriaaliS2 teräs
Palojen lukumäärä9
SAE tai metrinenSAE
Sisältää pistorasiat1/4 tuuman käyttö: T10, T15, T20, T25, T27, T30, 3/8 "käyttö: T40, T45, T50
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjetyyppitorx

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoSuorittaa loppuunPalojen lukumääräSAE tai metrinenSisältää pistorasiatVihjetyyppiHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 19733-hylsykärjesarja 3/8 1/2 tuuman asema 9 kpl | AA4BKV 12D294 197333/8 ", 1/2"Super Chrome9SAE3/8 "käyttö: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 3/8"; 1/2 "käyttö: 1/2, 9/16, 5/8"Hex€210.54
SK PROFESSIONAL TOOLS 19734-hylsykärjesarja 3/8 1/2 tuuman asema 9 kpl | AA4BKW 12D295 197343/8 ", 1/2"Super Chrome9metrinen3/8" veto: 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm; 1/2" veto: 12, 14, 17 mmHex€239.06
SK PROFESSIONAL TOOLS 19723-hylsykärjesarja 3/8 tuuman asema 7 kpl | AA4BKX 12D296 197233 / 8 "Super Chrome7SAE1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Hex€151.37
SK PROFESSIONAL TOOLS 41427 Hylsyavainsarja 1/2 tuuman asema 7 kpl | AB4YFN 20K360 414271 / 2 "Super Chrome7metrinen6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mmHex€252.18
SK PROFESSIONAL TOOLS 41227 Hylsyavainsarja 1/2 tuuman asema 7 kpl | AB4YGL 20K401 412271 / 2 "Super Chrome7SAE5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4"Hex€211.51
SK PROFESSIONAL TOOLS 89039 Hylsysarja 1/4 3/8 tuuman asema 33 kpl | AB4YHF 20K419 890391/4 ", 3/8"Super Chrome33SAE ja metrinenTorx-1/4 "käyttölaite: T10, T15, T20, T25, T27, T30; 1/4" käyttöruuvinvääntimen kärki: 1/4, 9/32, 5/16 "uritettu, # 1, 2, Phillips; Torx-3/8 "-taajuusmuuttaja: T40, T45, T50, T55; 3/8 tuuman kuusiokärki: 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 ", 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7 8, 10 mm; UraTorx, Hex, Pozidrive, uritettu, Phillips€693.60
SK PROFESSIONAL TOOLS 19768 Kuusiokärkisarja 1/4 ja 3/8 käyttö 12 kpl | AB4YHG 20K420 197681/4 ", 3/8"Super Chrome12SAE1/4 tuuman käyttö: T7, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, 3/8 "käyttö: T40, T45, T50, T55torx€241.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 19769 kantapääsarja 1/4 ja 3/8 Drive 9 kpl