Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 181 Lävistäjä 5-1 / 4 tuuman kokonaispituus 7/8 tuuman leuan pituus | AA6ARE 13P187

SK PROFESSIONAL TOOLS 181 diagonaalileikkuri 5-1/4 tuuman kokonaispituus 7/8 tuuman leuan pituus

Varastossa
Tuote: AA6ARE Malli: 181Ristiviite: 13P187
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
€35.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLävistäjät
LeikkausHuuhdella
Leikkauskapasiteetti / materiaaliKuparilanka
Käsittele väriäVihreä
Kahvan tyyppikastettuja
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus7 / 8 "
Leuan leveys1 / 8 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Maks. Leuan avaaminen3 / 4 "
Ei kipinöintiäEi
Nenän tyyppiterävä
Kokonaispituus5.375 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
JännitearvotEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiLeuan pituusLeuan leveysMateriaaliMaks. Leuan avaaminenKokonaispituusJännitearvotHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 15016 Lävistäjä 5/8 tuuman pituus 7/16 tuuman leveys | AA6ARF 13P188 15016kastettuja5 / 8 "7 / 16 "Karkaistu teräs1"6"Ei eristetty€37.35
SK PROFESSIONAL TOOLS 15027 Lävistäjä 7-3 / 8 tuuman kokonaispituus 5/8 tuuman leuan pituus | AA6ARG 13P189 15027kastettuja1"7 / 16 "Karkaistu teräs1.25 "7.375 "Ei eristetty€44.01
SK PROFESSIONAL TOOLS 15018 diagonaalileikkuri 3/4 tuumaa pituus 7/16 tuumaa leveys | AA6ARH 13P190 15018kastettuja3 / 4 "7 / 16 "Karkaistu teräs1"8"Ei eristetty€54.34
SK PROFESSIONAL TOOLS 16107 Lävistäjä 6-1 / 4 tuuman pituus 3/4 tuuman pituus | AA6ARJ 13P191 16107kastettuja3 / 4 "7 / 16 "Karkaistu teräs1"6.25 "Ei eristetty€44.82
SK PROFESSIONAL TOOLS 16108 Lävistäjä 8-1 / 4 tuuman pituus 5/8 tuuman pituus | AA6ARQ 13P210 16108kastettuja5 / 8 "7 / 16 "Karkaistu teräs1"8.25 "Ei eristetty€49.11
SK PROFESSIONAL TOOLS 15017 Kulmapistoolit, 7 tuumaa vihreät | AB6DEB 21A188 15017Tyyny13 / 16 "1.187 "Taottu seosteräs-7"Ei arvioitu€48.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 181 diagonaalileikkuri 5-1/4 tuuman kokonaispituus 7/8 tuuman leuan pituus
€35.28 / yksikkö