Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 15017 Kulmapistoolit, 7 tuumaa vihreät | AB6DEB 21A188

SK PROFESSIONAL TOOLS 15017 kulmapihdit, terävä, 7 tuumaa vihreä

Varastossa
Tuote: AB6DEB Malli: 15017Ristiviite: 21A188

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLävistäjät
LeikkausHuuhdella
Käsittele väriäVihreä
Kahvan tyyppiTyyny
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus13 / 16 "
Leuan leveys1.187 "
MateriaaliTaottu seosteräs
Ei kipinöintiäEi
Nenän tyyppiterävä
Kokonaispituus7"
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
JännitearvotEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiLeuan pituusLeuan leveysMateriaaliMaks. Leuan avaaminenKokonaispituusJännitearvotHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 181 Lävistäjä 5-1 / 4 tuuman kokonaispituus 7/8 tuuman leuan pituus | AA6ARE 13P187 181kastettuja7 / 8 "1 / 8 "Karkaistu teräs3 / 4 "5.375 "Ei eristetty€36.68
SK PROFESSIONAL TOOLS 15016 Lävistäjä 5/8 tuuman pituus 7/16 tuuman leveys | AA6ARF 13P188 15016kastettuja5 / 8 "7 / 16 "Karkaistu teräs1"6"Ei eristetty€38.33
SK PROFESSIONAL TOOLS 15027 Lävistäjä 7-3 / 8 tuuman kokonaispituus 5/8 tuuman leuan pituus | AA6ARG 13P189 15027kastettuja1"7 / 16 "Karkaistu teräs1.25 "7.375 "Ei eristetty€46.07
SK PROFESSIONAL TOOLS 15018 diagonaalileikkuri 3/4 tuumaa pituus 7/16 tuumaa leveys | AA6ARH 13P190 15018kastettuja3 / 4 "7 / 16 "Karkaistu teräs1"8"Ei eristetty€55.85
SK PROFESSIONAL TOOLS 16107 Lävistäjä 6-1 / 4 tuuman pituus 3/4 tuuman pituus | AA6ARJ 13P191 16107kastettuja3 / 4 "7 / 16 "Karkaistu teräs1"6.25 "Ei eristetty€46.40
SK PROFESSIONAL TOOLS 16108 Lävistäjä 8-1 / 4 tuuman pituus 5/8 tuuman pituus | AA6ARQ 13P210 16108kastettuja5 / 8 "7 / 16 "Karkaistu teräs1"8.25 "Ei eristetty€50.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 15017 kulmapihdit, terävä, 7 tuumaa vihreä
€50.16 / yksikkö