SINGER-TURVALLISUUS 22124810 Kohinanvaimennuspaneeli Suora 10 x 8 x 2 Lasikuitu | AF4NRA 9DTT1

SINGER SAFETY 22124810 Melunvaimennuspaneeli Suora 10 x 8 x 2 lasikuitu

Tuote: AF4NRA Malli: 22124810Ristiviite: 9DTT1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,163.79 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKohinanvaimennuspaneeli
VäriHarmaa
KattavuusVähentää jopa 17 dBa
MateriaaliLasikuitu
Melunvaimennuskerroin (NRC)0.70
Vastustuskykyinen jollekkinÖljy, rasva, hometta
Temp. alue180 astetta F (jatkuva) +265 astetta F jaksoittain
Paksuus2"
Leveys8ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.22
Laivan korkeus (cm)243.84
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7019391090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKattavuusPaksuusLeveysHinta
SINGER-TURVALLISUUS 22123048 Melunvaimennuspaneeli Suora 8 x 4 x 1 Lasikuitu | AF3QTN 8C284 22123048Vähentää jopa 12 dBa1"4ft.€602.27
Tarjouspyyntö
SINGER-TURVALLISUUS 22125048 Melunvaimennuspaneeli Suora 8 x 4 x 2 Lasikuitu | AF3QTP 8C285 22125048Vähentää jopa 21 dBa2"4ft.€783.47
Tarjouspyyntö
SINGER-TURVALLISUUS 22124088 Kohinanvaimennuspaneeli Suora 8 x 8 x 2 Lasikuitu | AF3QTQ 8C286 22124088Vähentää jopa 17 dBa2"8ft.€1,804.16
Tarjouspyyntö
SINGER-TURVALLISUUS 22124412 Kohinanvaimennuspaneeli Suora 12 x 4 x 2 Lasikuitu | AF3RBL 8CEF0 22124412Vähentää jopa 17 dBa2"4ft.€696.89
Tarjouspyyntö
SINGER-TURVALLISUUS 22124410 Kohinanvaimennuspaneeli Suora 10 x 4 x 2 Lasikuitu | AF4AUB 8NDK2 22124410Vähentää jopa 17 dBa2"4ft.€614.53
Tarjouspyyntö
SINGER-TURVALLISUUS 22123128 Melunvaimennuspaneeli Suora 8 x 12 x 1 Lasikuitu | AF4DKR 8RNN3 22123128Vähentää jopa 12 dBa1"12ft.€1,256.52
Tarjouspyyntö
SINGER-TURVALLISUUS 22123412 Kohinanvaimennuspaneeli Suora 12 x 4 x 1 Lasikuitu | AF4EKR 8TR10 22123412Vähentää jopa 12 dBa1"4ft.€571.96
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SINGER SAFETY 22124810 Melunvaimennuspaneeli Suora 10 x 8 x 2 lasikuitu
€1,163.79 / yksikkö