SINGER SAFETY 22-310148 Akustinen näyttö Modulaarinen Harmaa 4-1/2 x 8 jalkaa | AF6ABJ 9TXL9

SINGER SAFETY 22-310148 Akustinen näyttö, modulaarinen harmaa 4-1/2 x 8 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF6ABJ Malli: 22-310148Ristiviite: 9TXL9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,029.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkustinen näyttö
VäriHarmaa
KattavuusVähentää jopa 21 dBa
Pituus8ft.
MateriaaliLasikuitu, teräsrunko, vinyylisuoja, koukkusuljin
Melunvaimennuskerroin (NRC)0.7000000000000001
Vastustuskykyinen jollekkinÖljy, rasva, hometta
Temp. alueEdessä; 180 astetta F / lasikuitu 1000 astetta F
Paksuus1"
Leveys4.5ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.22
Laivan korkeus (cm)20.96
Laivan pituus (cm)18.42
Laivan leveys (cm)22.23
HS-koodi9403896010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SINGER SAFETY 22-310148 Akustinen näyttö, modulaarinen harmaa 4-1/2 x 8 jalkaa
€1,029.75 / yksikkö