SINGER SAFETY 15016843 Akustinen vaahto kierretty 3 tuuman harmaa 4 kpl pakkaus | AF4FAA 8ULT0

SINGER SAFETY 15016843 Akustinen vaahto, kierretty 3 tuuman harmaa pakkaus 4 kappaletta

Varastossa
Tuote: AF4FAA Malli: 15016843Ristiviite: 8ULT0

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,580.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkustinen vaahto
VäriHiilenharmaa
Paksuus3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi3921190000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SINGER SAFETY 15016843 Akustinen vaahto, kierretty 3 tuuman harmaa pakkaus 4 kappaletta
€1,580.64 / yksikkö