Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMPSON ELECTRIC M240-0-92-0-F Digitaalisen paneelin mittarin lämpötila | AC9ZXF 3LW53

SIMPSON ELECTRIC M240-0-92-0-F Digitaalinen paneelimittarin lämpötila

Varastossa
Tuote: AC9ZXF Malli: M240-0-92-0-FRistiviite: 3LW53

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€556.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen paneelimittari
tarkkuus+/- 0.1% lukemasta + 2.7 astetta F
Connector TypeRuuviterminaali
Syvyys2.36 "
näyttöPunainen LED
Näytä numerot4
Näyttöalue-328 - 2498 astetta F
kiihtymysEi
hyödytVakio 3/64 DIN-aukko
SyöttöalueTyyppi KT / C
AsennusAinutlaatuinen, mahdollistaa useiden mittareiden pinoamisen
Virta vaaditaan85-250 VAC
TyyliMini-Max
TyyppiLämpötila

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi9030390100
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirta vaaditaantarkkuusSyvyysTyyliNäytä numerotNäyttöaluehyödytSyöttöalueHinta
SIMPSON ELECTRIC F45-1-80-0-F Digitaalisen paneelin mittarin lämpötila | AC3FEP 2T907 F45-1-80-0-F120 VAC+/- 0.1% lukemasta +/- 1.8 astetta F2.94 "Haukka4.5-328 - 2192 astetta FVakio 1/8 DIN-aukkoTyyppi JT / C€542.50
SIMPSON ELECTRIC M240-0-91-0-F Digitaalisen paneelin mittarin lämpötila | AC9ZXE 3LW52 M240-0-91-0-F85-250 VAC+/- 0.1% lukemasta + 2.7 astetta F2.36 "Mini-Max4-328 - 2192 astetta FVakio 3/64 DIN-aukkoTyyppi JT / C€553.78
SIMPSON ELECTRIC M240-0-93-0-F Digitaalisen paneelin mittarin lämpötila | AC9ZXG 3LW54 M240-0-93-0-F85-250 VAC+/- 0.2% lukemasta + 2.7 astetta F2.36 "Mini-Max4-328 - 1562 astetta FVakio 3/64 DIN-aukkoRTD Pt100€556.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPSON ELECTRIC M240-0-92-0-F Digitaalinen paneelimittarin lämpötila
€556.93 / yksikkö