Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMPSON ELECTRIC H335-1-81-020 Digitaalinen paneelimittarin vastus | AD7JVJ 4EU93

SIMPSON ELECTRIC H335-1-81-020 Digitaalinen paneelimittarin vastus

Varastossa
Tuote: AD7JVJ Malli: H335-1-81-020Ristiviite: 4EU93

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€748.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen paneelimittari
tarkkuus+/- 0.1% lukemasta +/- 2 lasketaan
Connector TypeRuuviterminaali
Syvyys3.25 "
näyttöPunainen LED
Näytä numerot3.5
Näyttöalue1999
kiihtymysEi
hyödyt1/8 DIN-aukko
Syöttöalue200 ohmia
AsennusLeikata
Virta vaaditaan120 VAC
ReleetKaksi SPDT-luokitettua 5 ampeeria @ 250 VAC
TyyliHawk 3
Tyyppivastus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallierätarkkuusSyvyysAsennusVirta vaaditaanTyyliTyyppinäyttöHinta
SIMPSON ELECTRIC H340-1-91-020 Digitaalisen paneelin mittarin lämpötila | AA9UGJ 1FD12 H340-1-91-020Digitaalinen paneelimittari+/- 0.2% lukemasta +/- 2 lasketaan3.25 "Leikata120 VACHawk 3LämpötilaPunainen LED€716.76
SIMPSON ELECTRIC 24503 Digitaalinen paneelimittari DC-jännite AB3GGD 1T902 24503Digitaalinen paneelimittari+/- 1.0% panoksesta + 5 laskee4.72 "Liu'uta kiinnikkeet120 VAC2800 SeriesDC-jännitePunainen LED€521.25
SIMPSON ELECTRIC M235-0-2-13-0 Digitaalinen paneelimittari DC-jännite AB4CVJ 1X345 M235-0-2-13-0Digitaalinen paneelimittari+/- 0.1% lukemasta +/- 1 lasketaan2.36 "Ainutlaatuinen, mahdollistaa useiden mittareiden pinoamisen9-32 VDCMini-MaxDC-jänniteHarmaa LCD€338.70
SIMPSON ELECTRIC F35-1-91-0 Digitaalinen paneelimittarin taajuus AD9MCH 4TL78 F35-1-91-0Digitaalinen paneelimittari+/-. 2% tulosta +/- 0.2 Hz2.94 "Leikata120 VACHaukkaTaajuusPunainen LED€303.41
SIMPSON ELECTRIC 12227 Yleismittari | CU2YNQ 38C352 12227Yleismittari-------€910.82
SIMPSON ELECTRIC M23512740 Taustavalaistu 3 1/2 digitaalinen mittari | CU2YNR 38C327 M23512740Mittari-------€453.69
SIMPSON ELECTRIC M23522350 digitaalinen paneelimittari, AC voltit, sopii 3/64 Din, 0 - 600 VAC tulo, -1999 ~ 9999 Span | CU2YNT 52XH55 M23522350Digitaalinen paneelimittari-------€489.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPSON ELECTRIC H335-1-81-020 Digitaalinen paneelimittarin vastus
€748.73 / yksikkö