Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMPSON ELECTRIC H335-1-71-022 Digitaalisen paneelin mittariprosessi | AD7JVH 4EU92

SIMPSON ELECTRIC H335-1-71-022 Digitaalinen paneelimittariprosessi

Varastossa
Tuote: AD7JVH Malli: H335-1-71-022Ristiviite: 4EU92
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
€637.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen paneelimittari
tarkkuus+/- 0.1% lukemasta +/- 1 lasketaan
Connector TypeRuuviterminaali
Syvyys3.25 "
näyttöPunainen LED
Näytä numerot3.5
Näyttöalue0 - 100%
kiihtymys24 VDC
hyödyt1/8 DIN-aukko
Syöttöalue4 - 20 mA DC
AsennusLeikata
Virta vaaditaan120 VAC
ReleetKaksi SPDT-luokitettua 5 ampeeria @ 250 VAC
TyyliHawk 3
TyyppiKäsitellä asiaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi9030390100
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusSyvyysNäytä numerothyödytSyöttöalueTyyliHinta
SIMPSON ELECTRIC H335-1-71-020 Digitaalinen paneelimittariprosessi | AA9UGG 1FD10 H335-1-71-020+/- 0.1% lukemasta +/- 1 lasketaan3.25 "3.5Vakio 1/8 DIN-aukko4 - 20 mA DCHawk 3€569.86
SIMPSON ELECTRIC H335-1-71-021 Digitaalinen paneelimittariprosessi | AA9UGH 1FD11 H335-1-71-021+/- 0.1% lukemasta +/- 1 lasketaan3.25 "3.5Vakio 1/8 DIN-aukko4 - 20 mA DCHawk 3€783.92
SIMPSON ELECTRIC F35-1-72-0 Digitaalinen paneelimittariprosessi | AB4CVG 1X159 F35-1-72-0+/- 0.1% lukemasta +/- 1 lasketaan2.94 "3.5Vakio 1/8 DIN-aukko1 - 5 VDCHaukka€329.06
SIMPSON ELECTRIC F35-1-71-0 Digitaalinen paneelimittariprosessi | AC3FEK 2T884 F35-1-71-0+/- 0.1% lukemasta +/- 1 lasketaan2.94 "3.5Vakio 1/8 DIN-aukko4 - 20 mA DCHaukka€393.40
SIMPSON ELECTRIC F35-1-73-0 Digitaalinen paneelimittariprosessi | AC3FEL 2T885 F35-1-73-0+/- 0.1% lukemasta +/- 1 lasketaan2.94 "3.5Vakio 1/8 DIN-aukko0 - 10 VDCHaukka€341.79
SIMPSON ELECTRIC F45-1-71-0 Digitaalinen paneelimittariprosessi | AC3FEM 2T886 F45-1-71-0+/- 0.02% lukemasta +/- 1 lasketaan2.94 "4.5Vakio 1/8 DIN-aukko4 - 20 mA DCHaukka€541.35
SIMPSON ELECTRIC F45-1-73-0 Digitaalisen paneelin mittariprosessi | AC3FEN 2T887 F45-1-73-0+/- 0.02% lukemasta +/- 1 lasketaan2.94 "4.5Vakio 1/8 DIN-aukko0 - 10 VDCHaukka€479.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPSON ELECTRIC H335-1-71-022 Digitaalinen paneelimittariprosessi
€637.47 / yksikkö