Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMPSON ELECTRIC 12113 Analoginen kiskotesteri 600v 30a 6k ohmia | AD7AAL 4CWP2

SIMPSON ELECTRIC 12113 Analoginen Railroad Tester 600v 30a 6k Ohm

Varastossa
Tuote: AD7AAL Malli: 12113Ristiviite: 4CWP2
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
€1,973.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnaloginen rautatietesteri
tarkkuusVDC +/- 2% Täysi aste, VAC +/- 3% Täysi aste
Kuuluva jatkuvuusEi
Akun tyyppi9 V ja D
Maks. AC volttia600
Maks. DC-vahvistimet30A
Maks. DC-voltit600
Maks. Ohmia6K Ohms
Herkkyys300 ohmia/VAC, 1000 ohmia/VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi9030330080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Peilattu asteikko (Kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPSON ELECTRIC 12113 Analoginen Railroad Tester 600v 30a 6k Ohm
€1,973.51 / yksikkö