Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SGS PRO 15866 kovametalliporan käänteinen/pallonokka 1/2 tuumaa SL5CO | AH8GVF 38TC35

SGS PRO 15866 kovametalliporan käänteinen/pallonokka 1/2 tuumaa SL5CO

Varastossa
Tuote: AH8GVF Malli: 15866Ristiviite: 38TC35

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.1 / 2 "
Leikkaavan reunan tyyppiTuplaleikkaus
Leikkauksen pituus1.25 "
Maks. Kierrosluku28,000
Kokonaispituus3"
Varren materiaaliTeräs
Varren koko1 / 4 "
ShapePallon nenäkartio
Kaupan numeroSL5CO

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliShapeKaupan numeroHinta
SGS PRO 15859 kovametalliporan käänteinen/pallonokka 1/2 tuuman SF5CO | AH8GUY 38TC28 15859Pallo nenäpuuSF5CO€51.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SGS PRO 15866 kovametalliporan käänteinen/pallonokka 1/2 tuumaa SL5CO
€88.59 / yksikkö