Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMPLEX 9662C2226D41 Mekaaninen lukko satiini kromi 5 painike | AH3FVV 31NH27

SIMPLEX 9662C2226D41 Mekaaninen lukko, satiinikromi 5 painike

Varastossa
Tuote: AH3FVV Malli: 9662C2226D41Ristiviite: 31NH27

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€167.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen avaimeton kaappilukko
Pultinheittopää
Kotelon materiaaliValettu metalli
Oven paksuus14-20 Gauge Metal
Suorittaa loppuunSatin Chrome
KäsiEi käsin
Kahvan tyyppiNuppi
Näppäimet5 Painike, vandaalinkestävä
Salvan pituus1"
Salvan tyyppiJousikuormitettu avaimen ohituksella
Maks. Käyttäjäkoodit1
Ulkosyvyys3 / 4 "
Ulkopuolella5.25 "
Ulkopuolinen leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)24.13
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven paksuusHinta
SIMPLEX 9622C2226D41 Mekaaninen lukitus Satiinikromi 5-painike | AH3FVU 31NH26 9622C2226D415/8 "- 7/8"€171.85
SIMPLEX 9621C2126D41 Mekaaninen lukitus Satiinikromi 5-painike | AH3FVW 31NH29 9621C2126D415/8 "- 7/8"€157.91
SIMPLEX 9622C2126D41 Mekaaninen lukko satiini kromi 5 painike | AH3FVX 31NH30 9622C2126D415/8 "- 7/8"€157.91
SIMPLEX C960226D41 Mekaaninen lukitus Satiinikromi 5-painike | AH3FVY 31NH31 C960226D415/8 "- 7/8"€156.58
SIMPLEX 9681C2026D41 Mekaaninen lukko satiini kromi 5 painike | AH3FVZ 31NH35 9681C2026D413 / 16 "€143.99
SIMPLEX 9682C2326D41 Mekaaninen lukitus Satiinikromi 5-painike | AH3FWA 31NH36 9682C2326D413 / 16 "€143.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPLEX 9662C2226D41 Mekaaninen lukko, satiinikromi 5 painike
€167.86 / yksikkö