Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMPLEX 300126D41 Painike kapea-aukkoinen poistumisreuna | AH3FVM 31NH02

SIMPLEX 300126D41 Painike, kapea ulostuloreuna

Varastossa
Tuote: AH3FVM Malli: 300126D41Ristiviite: 31NH02

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€374.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen painonappi kapea ulostulon leikkaus
ADA-yhteensopivaEi
Kotelon materiaalisinkki
Oven paksuus1.75 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
ToimintoMerkintä avaimen ohituksella, kulku, lukitus
KäsiEi käsin
Kahvan tyyppiPeukalo
Näppäimet5 painiketta, vandaalinkestävä
Maks. Käyttäjäkoodit1
Ulkosyvyys2-5 / 8 "
Ulkopuolella9.625 "
Ulkopuolinen leveys1 17 / 32 "
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2928
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)13.72
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Avainten ohitusvaihtoehdot: Maksimiturvallisuus Mortis-sylinterit
    • Sähköinen / mekaaninen: mekaaninen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPLEX 300126D41 Painike, kapea ulostuloreuna
€374.22 / yksikkö