Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMONDS 78761531 petrokemian viilasarja, musta 7 kpl | AE7MGR 5ZGF1

SIMONDS 78761531 Petrokemian viilasarja, musta 7 kpl

Varastossa
Tuote: AE7MGR Malli: 78761531Ristiviite: 5ZGF1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€271.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPetrokemian tiedostosarja
Leikkaustyyppikusipää
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kahvan muotoiluergonominen
Pituus6 ", 8", 10 ", 12" ja 14 "
Palojen lukumäärä7
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoPyöreä, kolmionmuotoinen ja puolikierros

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.628
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)47.75
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8203103000
AlkuperämaaHN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMONDS 78761531 Petrokemian viilasarja, musta 7 kpl
€271.22 / yksikkö