Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMONDS 78761530 Hitsauslaitesarja musta 7 kpl | AE7MEK 5ZFX8

SIMONDS 78761530 Hitsausviilasarja, musta 7 kpl

Varastossa
Tuote: AE7MEK Malli: 78761530Ristiviite: 5ZFX8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauslaitesarja
Leikkaustyyppikusipää
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kahvan muotoiluergonominen
Pituus10 ", 12" ja 14 "
Palojen lukumäärä7
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoPuoli kierros

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.917
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)49.02
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8203109000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMONDS 78761530 Hitsausviilasarja, musta 7 kpl
€140.94 / yksikkö