Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMONDS 78319100 Puolipyöreä viila paskiainen musta 8 tuumaa AE7MFT 5ZGC6

SIMONDS 78319100 Puolipyöreä viila Bastard musta 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7MFT Malli: 78319100Ristiviite: 5ZGC6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuoli pyöreä tiedosto
Leikkaustyyppikusipää
Halkaisija3 / 4 "
reunatYksi leikkaus
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kahvan muotoiluTang
Pituus6"
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoPuoli kierros
Hampaat tuumaa kohti21
Paksuus7 / 32 "
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8203103000
AlkuperämaaHN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuvioLeikkaustyyppiHalkaisijaHampaat tuumaa kohtiPaksuusLeveysreunatSuorittaa loppuunHinta
SIMONDS 78317100 Puoli pyöreä viila paskiainen musta 6 tuumaa | AE7MFQ 5ZGC4 78317100Amerikkalainenkusipää19 / 32 "305 / 32 "19 / 32 "Yksi leikkausMustaoksidi€15.05
SIMONDS 78318100 Puolipyöreä viila sileä musta 6 tuumaa | AE7MFR 5ZGC5 78318100AmerikkalainenTasoita19 / 32 "525 / 32 "19 / 32 "Yksi leikkausMustaoksidi€16.89
SIMONDS 78320100 Puolipyöreä viila sileä musta 8 tuumaa | AE7MFU 5ZGC7 78320100AmerikkalainenTasoita3 / 4 "477 / 32 "-Yksi leikkausMustaoksidi€22.09
SIMONDS 78321100 Puolipyöreä viila Bastard Black 10 In | AE7MFV 5ZGC8 78321100Amerikkalainenkusipää15 / 16 "189 / 32 "-Yksi leikkausMustaoksidi€24.50
SIMONDS 78322100 Puolipyöreä viila sileä musta 10 tuumaa | AE7MFW 5ZGC9 78322100AmerikkalainenTasoita15 / 16 "419 / 32 "15 / 16 "Yksi leikkausMustaoksidi€27.92
SIMONDS 78323100 Puolipyöreä viila Bastard Musta 12 tuumaa | AE7MFX 5ZGD0 78323100Amerikkalainenkusipää1.125 "1611 / 32 "-Yksi leikkausMustaoksidi€36.62
SIMONDS 72758830 Puoli pyöreä viila, puoli pyöreä 10 tuuman pituus luonnollinen | AH8FYH 38RJ62 72758830AmerikkalainenPaskiainen ja sileä-----Luonnollinen€272.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMONDS 78319100 Puolipyöreä viila Bastard musta 8 tuumaa
€19.07 / yksikkö