Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMONDS 78187600 Yleiskäyttöinen viila, musta 8 tuumaa | AE7MFM 5ZGA1

SIMONDS 78187600 Monikäyttöinen viila, musta 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7MFM Malli: 78187600Ristiviite: 5ZGA1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKätevä tiedosto
LeikkaustyyppiKahden hengen huone
reunatYksi leikkaus
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kahvan muotoiluTang
Pituus8"
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoSuorakulmainen
Hampaat tuumaa kohti24/44
Paksuus3 / 16 "
Leveys31 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8203109000
AlkuperämaaHN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHampaat tuumaa kohtiHinta
SIMONDS 78188100 Yleiskäyttöinen viila, musta 10 tuumaa | AE7MFN 5ZGA2 7818810010 "21 ja 39€19.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMONDS 78187600 Monikäyttöinen viila, musta 8 tuumaa
€15.49 / yksikkö