SILVER KING 63019 Lämmitin Defrst 115V, 500W, Ucf7, SKUCF7F/SKUCF7F/CEU3 | CU2XUL 28ZV93

SILVER KING 63019 Heater Defrst 115V, 500W, Ucf7, SKUCF7F/SKUCF7F/CEU3

Tuote: CU2XUL Malli: 63019Ristiviite: 28ZV93
€1,183.43 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SILVER KING 63612 Heater Defrst 115v Skf48 Katso T, SKF48/SKF48B/SKF48G/CFRL | CU2XUK 32ZH89 63612€1,194.13
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SILVER KING 63019 Heater Defrst 115V, 500W, Ucf7, SKUCF7F/SKUCF7F/CEU3
€1,183.43 / yksikkö