Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIGNODE DISPENSI-PAK TIIVISTEIDEN Vanteussarja Muovi 250 jalkaa | AE2YZA 5A430

SIGNODE DISPENSI-PAK TIIVISTEISIÄ Muovinen vannesarja, pituus 250 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE2YZA Malli: DISPENSI-PAK tiivisteilläRistiviite: 5A430

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovinen vannesarja
Murtolujuus300 lb
VäriMusta
Pituus250ft.
MateriaaliMuovi
Hihnan leveys1 / 2 "
Paksuus18 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi3920200050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusHinta
SIGNODE HANDY STRAPPER with seals Strapping Kit Muovinen 2500 jalkaa Pituus | AH9JUP 3A082 HANDY STRAPPER TIIVISTEILLÄ2500ft.22 milj.€139.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIGNODE DISPENSI-PAK TIIVISTEISIÄ Muovinen vannesarja, pituus 250 jalkaa
€34.34 / yksikkö