SIGNODE 2X1672 vanteen tiiviste 5/8 tuuman pikakiinnitys - 1000 kpl pakkaus | AE7YQT 6BY60

SIGNODE 2X1672 vannetiiviste, 5/8 tuumaa napsautettava karkeus – 1000 kpl

Varastossa
Tuote: AE7YQT Malli: 2X1672Ristiviite: 6BY60

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€356.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnatiiviste
Pituus1.5 "
MateriaaliTeräs
TiivistetyyppiNapsautettava karkeus
Koko5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.63
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8309900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTiivistetyyppiKokoHinta
SIGNODE 50 DYS vanteen tiiviste, 1/2 tuuman pikakiinnitys - 500 kpl pakkaus | AC8GHV 3A133 50 DYS3 / 4 "Napsautettava karkeus1 / 2 "€78.68
SIGNODE 12 C vanteen tiiviste 1/2 tuumaa auki - 200 kpl pakkaus | AE2YYR 5A420 12 C1.125 "avoin1 / 2 "€20.80
SIGNODE 58 C vanteen tiiviste 5/8 tuuman auki - 200 kpl pakkaus | AE2YYV 5A423 58 C1.25 "avoin5 / 8 "€24.45
SIGNODE 34 C vanteen tiiviste 3/4 tuuman auki - 200 kpl pakkaus | AE2YYY 5A426 34 C1.25 "avoin3 / 4 "€28.21
SIGNODE 38 SPC STD PKG vanteen tiiviste 3/8 tuuman työntöpakkaus - 5000 kpl pakkaus | AE7PVR 5ZV43 38 SPC STD PKG1.125 "Työnnä3 / 8 "€395.17
SIGNODE 12 SPC STD PKG vanteen tiiviste 1/2 tuuman työntöpakkaus - 3000 kpl pakkaus | AE7PVT 5ZV44 12 SPC STD PKG1"Työnnä1 / 2 "€327.27
SIGNODE 58 SPC STD PKG -hihnatiiviste 5/8 tuuman työntöpakkaus - pakkaus 5000 | AE7PVU 5ZV45 58 SPC STD PKG1"Työnnä5 / 8 "€503.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIGNODE 2X1672 vannetiiviste, 5/8 tuumaa napsautettava karkeus – 1000 kpl
€356.21 / yksikkö