Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIGNODE 12 C vanteen tiiviste 1/2 tuumaa auki - 200 kpl pakkaus | AE2YYR 5A420

SIGNODE 12 C vannetiiviste 1/2 tuuman avoin - 200 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE2YYR Malli: 12 CRistiviite: 5A420

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnatiiviste
Pituus1.125 "
MateriaaliTeräs
Tiivistetyyppiavoin
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8309900000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nivelen tyyppi (kaksinkertainen lovi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTiivistetyyppiKokoHinta
SIGNODE 50 DYS vanteen tiiviste, 1/2 tuuman pikakiinnitys - 500 kpl pakkaus | AC8GHV 3A133 50 DYS3 / 4 "Napsautettava karkeus1 / 2 "€78.68
SIGNODE 58 C vanteen tiiviste 5/8 tuuman auki - 200 kpl pakkaus | AE2YYV 5A423 58 C1.25 "avoin5 / 8 "€24.45
SIGNODE 34 C vanteen tiiviste 3/4 tuuman auki - 200 kpl pakkaus | AE2YYY 5A426 34 C1.25 "avoin3 / 4 "€28.21
SIGNODE 38 SPC STD PKG vanteen tiiviste 3/8 tuuman työntöpakkaus - 5000 kpl pakkaus | AE7PVR 5ZV43 38 SPC STD PKG1.125 "Työnnä3 / 8 "€395.17
SIGNODE 12 SPC STD PKG vanteen tiiviste 1/2 tuuman työntöpakkaus - 3000 kpl pakkaus | AE7PVT 5ZV44 12 SPC STD PKG1"Työnnä1 / 2 "€327.27
SIGNODE 58 SPC STD PKG -hihnatiiviste 5/8 tuuman työntöpakkaus - pakkaus 5000 | AE7PVU 5ZV45 58 SPC STD PKG1"Työnnä5 / 8 "€503.93
SIGNODE 34 PNSC STD PKG -hihnatiiviste 3/4 tuuman työntöpakkaus - pakkaus 4000 | AE7PVV 5ZV46 34 PNSC STD PKG1"Työnnä3 / 4 "€487.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIGNODE 12 C vannetiiviste 1/2 tuuman avoin - 200 kpl pakkaus
€20.80 / yksikkö