Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEVERT 1533IS Kaasuletku 33 jalkaa Nestemäinen propaani | AH7BGR 36RA54

SIEVERT 1533IS kaasuletku 33 jalkaa nestemäistä propaania

Varastossa
Tuote: AH7BGR Malli: 1533ISRistiviite: 36RA54

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasuletku
värikooditMusta
rakentaminenKumi / muovi komposiitti
Laitteet9/16 "LH Nainen
Letku sisäpuolella Dia.1/4
Letkun pituus33
Letku ulkopuolella Dia.1/2
Max. Paine300
TyyppiNestemäinen propaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1794
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusHinta
SIEVERT 1510IS -kaasuletku 10 jalkaa nestemäinen propaani | AH7BGM 36RA50 1510IS10€48.59
SIEVERT 1512IS kaasuletku 12 jalkaa nestemäistä propaania | AH7BGN 36RA51 1512IS12€63.38
SIEVERT 1525IS -kaasuletku 25 jalkaa nestemäinen propaani | AH7BGP 36RA52 1525IS25€97.86
SIEVERT 1530IS -kaasuletku 30 jalkaa nestemäinen propaani | AH7BGQ 36RA53 1530IS30€102.38
SIEVERT 1504IS kaasuletku 4 jalkaa nestemäinen propaani | AH7BGU 36RA56 1504IS4€31.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEVERT 1533IS kaasuletku 33 jalkaa nestemäistä propaania
€124.52 / yksikkö