SIEMENS SHND69800ANT -katkaisija, pultattu, 800 ampeeria, 3-vaiheinen, 65 kAIC 480 V: lla | CE6MNB

SIEMENS SHND69800ANT Katkaisija, pultti kiinni, 800 ampeeria, 3-vaihe, 65 kAIC 480 V

Varastossa
Tuote: CE6MNB Malli: SHND69800ANT

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,997.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria800
KehystyyppiSND
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.9004
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvat eivät sisälly toimitukseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS SHND69100AG-katkaisija, pultattu, 1000 ampeeria, 3-vaiheinen, 65kAIC 480 V: lla | CE6MMW SHND69100AG1000-
Tarjouspyyntö
SIEMENS SHND69100ANGTH -katkaisija, pultattu, 1000 ampeeria, 3-vaiheinen, 65 kAIC 480 V: lla | CE6MMX SHND69100ANGTH1000-
Tarjouspyyntö
SIEMENS SHND69120AGH -katkaisija, pultattu, 1200 ampeeria, 3-vaiheinen, 65 kAIC 480 V: lla | CE6MMY SHND69120AGH1200-
Tarjouspyyntö
SIEMENS SHND69800ANGT -katkaisija, pultattu, 800 ampeeria, 3-vaiheinen, 65 kAIC 480 V: lla | CE6MMZ SHND69800ANGT800-
Tarjouspyyntö
SIEMENS SHND69800ANGTH Katkaisija, pultit, 800 ampeeria, 3-vaihe, 65 kAIC 480 V | CE6MNA SHND69800ANGTH800-
Tarjouspyyntö
SIEMENS SHND6B120LSIG -katkaisija, pultattu, 1200 ampeeria, 3-vaiheinen, 65 kAIC 480 V: lla | CE6MNC SHND6B120LSIG1200-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS SHND69800ANT Katkaisija, pultti kiinni, 800 ampeeria, 3-vaihe, 65 kAIC 480 V
€6,997.68 / yksikkö