SIEMENS PXD63B160 Pulttikytkin Pd 1600 Amp 600vac 3p 50kaic @ 480v | AG8TQJ

SIEMENS PXD63B160 Pultti katkaisijassa Pd 1600 Amp 600vac 3p 50kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8TQJ Malli: PXD63B160

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,886.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus50 kAIC @ 480 V
Ampeeria1600A
KehystyyppiPD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.1519
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)15.72
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8536200020

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS PXD63B160 Pultti katkaisijassa Pd 1600 Amp 600vac 3p 50kaic@480v
€8,886.84 / yksikkö