Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS NGG3B025L -katkaisija, syöttö 25 ampeeria 600vac 3p 25kaic @ 480v | AG8TGE

SIEMENS NGG3B025L Katkaisija Syöttö 25 A 600vac 3p 25kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8TGE Malli: NGG3B025L

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€538.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus25 kAIC @ 480 V
Ampeeria25A
KehystyyppiNGG
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2681
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SIEMENS NGG2B020L -katkaisija, 20-ampeerinen 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8TGB NGG2B020L20A2€381.84
SIEMENS NGG2B060L -katkaisija, syöttö 60 ampeeria 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8TGC NGG2B060L60A2€381.84
SIEMENS NGG3B015L -katkaisija, 15-ampeerinen 600vac 3p 25kaic @ 480v | AG8TGD NGG3B015L15A3€515.61
SIEMENS NGG3B030L -katkaisija, 30-ampeerinen 600vac 3p 25kaic @ 480v | AG8TGF NGG3B030L30A3€515.61
SIEMENS NGG3B040L -katkaisija, 40-ampeerinen 600vac 3p 25kaic @ 480v | AG8TGG NGG3B040L40A3€515.61
SIEMENS NGG3B050L -katkaisija, 50-ampeerinen 600vac 3p 25kaic @ 480v | AG8TGH NGG3B050L50A3€554.67
SIEMENS NGG3B060L -katkaisija, syöttö 60 ampeeria 600vac 3p 25kaic @ 480v | AG8TGJ NGG3B060L60A3€554.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS NGG3B025L Katkaisija Syöttö 25 A 600vac 3p 25kaic@480v
€538.36 / yksikkö