SIEMENS NEG3B090L Katkaisija Syöttö 90 ampeeria 600vac 3p 35kaic@480v

Tuote: AG8TDF Malli: NEG3B090L

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus35 kAIC @ 480 V
Ampeeria90A
KehystyyppiNEG
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS NEG3B015L -katkaisija, 15-ampeerinen 600vac 3p 35kaic @ 480v -läpivienti | AG8TCV NEG3B015L15A€907.89
SIEMENS NEG3B020L -katkaisija, 20-ampeerinen 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TCW NEG3B020L20A€907.89
SIEMENS NEG3B025L -katkaisija, syöttö 25 ampeeria 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TCX NEG3B025L25A€907.89
SIEMENS NEG3B030L Katkaisijan syöttö 30 ampeerin 600vac 3p 35kaic@480v | AG8TCY NEG3B030L30A€907.89
SIEMENS NEG3B040L -katkaisija, 40-ampeerinen 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TCZ NEG3B040L40A€907.89
SIEMENS NEG3B045L -katkaisija, 45-ampeerinen 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TDA NEG3B045L45A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS NEG3B050L -katkaisija, 50-ampeerinen 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TDB NEG3B050L50A€907.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS NEG3B090L Katkaisija Syöttö 90 ampeeria 600vac 3p 35kaic@480v