SIEMENS ND63B120 Katkaisija Syöttö 1200 ampeeria 600vac 3p 50kaic@480v

Tuote: AG8RXR Malli: ND63B120

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus50 kAIC @ 480 V
Ampeeria1200A
KehystyyppiND
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0099
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS ND63B100 Katkaisija Syöttö 1000 A 600vac 3p 50kaic@480v | AG8RXQ ND63B1001000A€6,764.16
SIEMENS ND63B900 -katkaisija, syöttö 900 ampeeria pitkin 600vac 3p 50kaic @ 480v | AG8RXT ND63B900900A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS ND63B120 Katkaisija Syöttö 1200 ampeeria 600vac 3p 50kaic@480v