Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS LGG3B015L -katkaisija, läpivienti, 15 ampeeria, 65 kAIC 480 V: lla | CE6LWW

SIEMENS LGG3B015L katkaisija, läpivienti, 15 ampeeria, 65 kAIC 480 V

Varastossa
Tuote: CE6LWW Malli: LGG3B015L

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€572.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria15
KehystyyppiLGG
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2402
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS LGG3B020L -katkaisija, läpivienti, 20 ampeeria, 65 kAIC 480 V: lla | CE6LWX LGG3B020L20€572.52
SIEMENS LGG3B030L -katkaisija, läpivienti, 30 ampeeria, 65 kAIC 480 V: lla | CE6LWY LGG3B030L30€572.52
SIEMENS LGG3B040L -katkaisija, läpivienti, 40 ampeeria, 65 kAIC 480 V: lla | CE6LWZ LGG3B040L40€572.52
SIEMENS LGG3B050L -katkaisija, läpivienti, 50 ampeeria, 65 kAIC 480 V: lla | CE6LXA LGG3B050L50€572.52
SIEMENS LGG3B060L -katkaisija, läpivienti, 60 ampeeria, 65 kAIC 480 V: lla | CE6LXB LGG3B060L60€572.52
SIEMENS LGG3B070L -katkaisija, läpivienti, 70 ampeeria, 65 kAIC 480 V: lla | CE6LXC LGG3B070L70€608.64
SIEMENS LGG3B080L -katkaisija, läpivienti, 80 ampeeria, 65 kAIC 480 V: lla | CE6LXD LGG3B080L80€608.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS LGG3B015L katkaisija, läpivienti, 15 ampeeria, 65 kAIC 480 V
€572.52 / yksikkö