Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS LGB3B080B -katkaisija, pultattu, 80 ampeeria, 3-napainen, 480V | CE6LUQ

SIEMENS LGB3B080B Katkaisija, pultti kiinni, 80 ampeeria, 3 napaa, 480 V

Varastossa
Tuote: CE6LUQ Malli: LGB3B080B

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€645.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria80
KehystyyppiLGB
Napojen lukumäärä3
Jännite480V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2402
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SIEMENS LGB1B030B -katkaisija, pultattu, 30 ampeeria, 1-napainen, 277 V | CE6LUF LGB1B030B301277V€254.86
SIEMENS LGB1B040B -katkaisija, pultattu, 40 ampeeria, 1-napainen, 277V | CE6LUG LGB1B040B401277V€270.75
SIEMENS LGB1B050B -katkaisija, pultattu, 50 ampeeria, 1-napainen, 277 V | CE6LUH LGB1B050B501277V€270.75
SIEMENS LGB1B060B -katkaisija, pultattu, 60 ampeeria, 1-napainen, 277V | CE6LUJ LGB1B060B601277V€270.75
SIEMENS LGB2B025B -katkaisija, pultattu, 25 ampeeria, 2-napainen, 480V | CE6LUK LGB2B025B252480V€483.76
SIEMENS LGB2B035B Katkaisija, pultit, 35 ampeeria, 2-napainen, 480V | CE6LUL LGB2B035B352480V€483.76
SIEMENS LGB3B015B -katkaisija, pultattu, 15 ampeeria, 3-napainen, 480V | CE6LUM LGB3B015B153480V€603.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS LGB3B080B Katkaisija, pultti kiinni, 80 ampeeria, 3 napaa, 480 V
€645.25 / yksikkö