Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS HR63 Sulakkeenpoistosarja, UL-sulakeluokka R, 600 VAC, Katkaisijan koko 100 A | CU2RVX 6GNF6

SIEMENS HR63 sulakkeen hylkäyssarja, UL-sulakeluokka R, 600 VAC, irtikytkimen koko 100 A

Varastossa
Tuote: CU2RVX Malli: HR63Ristiviite: 6GNF6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeen hylkäyssarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)7
Laivan pituus (cm)7
Laivan leveys (cm)10
HS-koodi8536904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
SIEMENS HT25A sulakeadapteri, UL-sulakeluokka T, 240 VAC, erotuskytkin koko 400 A | CU2REH 54JJ79 HT25ASovitin€628.41
SIEMENS HR65A sulakesarja, UL-sulakeluokka R, 600 VAC, erotuskytkin, koko 400 A | CU2RVP 54JJ77 HR65ASulakepaketti€183.32
SIEMENS HR66A sulakesarja, UL-sulakeluokka R, 600 VAC, erotuskytkin koko 600 A | CU2RVQ 54JJ78 HR66ASulakepaketti€184.47
SIEMENS HT26A sulakesarja, UL-sulakeluokka T, 240 VAC, erotuskytkin koko 600 A | CU2RVR ​​54JJ81 HT26ASulakepaketti€637.63
SIEMENS HT66A sulakesarja, UL-sulakeluokka T, 600 VAC, erotuskytkin koko 600 A | CU2RVT 54JJ82 HT66ASulakepaketti€636.21
SIEMENS HT65A sulakesarja, UL-sulakeluokka T, 600 VAC, erotuskytkin koko 400 A | CU2RVU 54JJ80 HT65ASulakepaketti€609.49
SIEMENS HJ66A Sulakesarja, UL Sulakeluokka J, 600 VAC, Katkaisijan koko 600 A | CU2RVV 54JJ83 HJ66ASulakepaketti€952.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS HR63 sulakkeen hylkäyssarja, UL-sulakeluokka R, 600 VAC, irtikytkimen koko 100 A
€75.80 / yksikkö