SIEMENS HPD63B160 katkaisija Syöttö 1600 ampeeri 600vac 3p 65kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8PZT Malli: HPD63B160

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,879.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria1600A
KehystyyppiHPD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)23.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS HPD63B160 katkaisija Syöttö 1600 ampeeri 600vac 3p 65kaic@480v
€7,879.05 / yksikkö