Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS HGG3B030L -katkaisija, läpivienti, 30 ampeeria, 35 kAIC 480 V: lla | CE6LWL

SIEMENS HGG3B030L katkaisija, läpivienti, 30 ampeeria, 35 kAIC 480 V

Varastossa
Tuote: CE6LWL Malli: HGG3B030L

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€453.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria30
KehystyyppiHGG
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2402
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS HGG3B020L Katkaisija, läpivienti, 20 ampeeria, 35 kAIC 480 V | CE6LWK HGG3B020L20€453.94
SIEMENS HGG3B040L -katkaisija, läpivienti, 40 ampeeria, 35 kAIC 480 V: lla | CE6LWM HGG3B040L40€453.94
SIEMENS HGG3B050L -katkaisija, läpivienti, 50 ampeeria, 35 kAIC 480 V: lla | CE6LWN HGG3B050L50€453.94
SIEMENS HGG3B060L -katkaisija, läpivienti, 60 ampeeria, 35 kAIC 480 V: lla | CE6LWP HGG3B060L60€453.94
SIEMENS HGG3B070L -katkaisija, läpivienti, 70 ampeeria, 35 kAIC 480 V: lla | CE6LWQ HGG3B070L70€538.36
SIEMENS HGG3B080L -katkaisija, läpivienti, 80 ampeeria, 35 kAIC 480 V: lla | CE6LWR HGG3B080L80€538.36
SIEMENS HGG3B090L -katkaisija, läpivienti, 90 ampeeria, 35 kAIC 480 V: lla | CE6LWT HGG3B090L90€538.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS HGG3B030L katkaisija, läpivienti, 30 ampeeria, 35 kAIC 480 V
€453.94 / yksikkö