Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS HEB2B070B -katkaisija, pultattu, 70 ampeeria, 1 vaihe, 65kAIC 480 V: lla | CE6LPE

SIEMENS HEB2B070B Katkaisija, pultti kiinni, 70 ampeeria, 1-vaihe, 65 kAIC 480 V

Varastossa
Tuote: CE6LPE Malli: HEB2B070B

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€538.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria70
KehystyyppiHEB
Napojen lukumäärä2
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8829
Laivan korkeus (cm)10
Laivan pituus (cm)17
Laivan leveys (cm)9
HS-koodi8536200040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaeräNapojen lukumääräJänniteHinta
SIEMENS HEB1B015B -katkaisija, pultattu, 15 ampeeria, 1 vaihe, 65 kAIC, 277 V | CE6LPB HEB1B015B15Pulttikytkin1347V€273.83
SIEMENS HEB2B050B -katkaisija, pultattu, 50 ampeeria, 1 vaihe, 65 kAIC 480 V: lla | CE6LPC HEB2B050B50Pulttikytkin2600V€515.61
SIEMENS HEB2B060B -katkaisija, pultattu, 60 ampeeria, 1 vaihe, 65kAIC 480 V: lla | CE6LPD HEB2B060B60Pulttikytkin2600V€515.61
SIEMENS HEB2B080B -katkaisija, pultattu, 80 ampeeria, 1 vaihe, 65kAIC 480 V: lla | CE6LPF HEB2B080B80Pulttikytkin2600V€538.36
SIEMENS HEB2B090B -katkaisija, pultattu, 90 ampeeria, 1 vaihe, 65kAIC 480 V: lla | CE6LPG HEB2B090B90Pulttikytkin2600V€538.36
SIEMENS HEB2B100B -katkaisija, pultattu, 100 ampeeria, 1 vaihe, 65kAIC 480 V: lla | CE6LPH HEB2B100B100Pulttikytkin2600V€538.36
SIEMENS HEB2B110B -katkaisija, pultattu, 110 ampeeria, 1 vaihe, 65kAIC 480 V: lla | CE6LPJ HEB2B110B110Pulttikytkin2600V€963.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS HEB2B070B Katkaisija, pultti kiinni, 70 ampeeria, 1-vaihe, 65 kAIC 480 V
€538.36 / yksikkö