SIEMENS HB2B060 Molded Case Katkaisija, 1-vaihe, 60A, 65kAIC @ 240V | CE6LGZ

SIEMENS HB2B060 Molded Case Katkaisija, 1-vaihe, 60A, 65kAIC @ 240V

Tuote: CE6LGZ Malli: HB2B060

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria60
KehystyyppiBQ
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2975
Laivan korkeus (cm)5
Laivan pituus (cm)7
Laivan leveys (cm)10

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Siemens HB2B060 -katkaisija, joka on suunniteltu ylivirtasuojaksi paneeleissa, keskuksissa ja moottorin kuormituskeskuksissa
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisulaitteen, joka tarjoaa sekä pitkäaikaisen että hetkellisen virranrajoitussuojan
    • Bolt-on-asennustila tarjoaa helpon asennuksen ja huollon
    • Integroidut kuorman puoleiset liittimet takaavat vaivaton johdotuksen ja eliminoivat tärinän aiheuttamat löysät liitännät
    • Valettu kotelo pitää virtaa johtavat komponentit, laukaisulaitteet ja muut mekanismit integroituna pieneen tilaan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SIEMENS HB1B015 Molded Case Katkaisija, 15A, 1P, 65kAIC @ 120V, 1-vaihe | CE6LGQ HB1B015151120V€71.46
Tarjouspyyntö
SIEMENS HB1B020 BQ-sarjan katkaisija, 1P, 20A, 65kAIC @ 120VAC, 1-vaihe | CE6LGR HB1B020201120V-
Tarjouspyyntö
SIEMENS HB1B030 Molded Case Katkaisija, 30A, 65kAIC@120V, yksivaiheinen | CE6LGT HB1B030301120V€71.46
Tarjouspyyntö
SIEMENS HB2B015 Molded Case Katkaisija, 2P, 1-vaihe, 65kAIC @ 240V | CE6LGU HB2B015152240V€150.35
Tarjouspyyntö
SIEMENS HB2B020 BQ-sarjan katkaisija, 2P, 20A, 65kAIC @ 240V, 1-vaihe | CE6LGV HB2B020202240V€150.35
Tarjouspyyntö
SIEMENS HB2B030 Molded Case Circuit Breaker, 30A, 2P, lämpömagneettinen laukaisu | CE6LGW HB2B030302240V-
Tarjouspyyntö
SIEMENS HB2B040 Molded Case Katkaisija, 1-vaihe, 40A, 65kAIC @ 240V | CE6LGX HB2B040402240V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS HB2B060 Molded Case Katkaisija, 1-vaihe, 60A, 65kAIC @ 240V