SIEMENS GND226.1U -toimilaite 2 -asento 15 s 120v | AE7CRV 5WYE7

SIEMENS GND226.1U toimilaite 2 asento 15 sek 120v

Tuote: AE7CRV Malli: GND226.1URistiviite: 5WYE7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen toimilaite
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 158 F
Syvyys3-1 / 4 "
Sähköliitännät3 Ft 18 AWG lyijyä
Korkeus8"
AsennustyyppiSuora kiinnitys
Tehon kulutus20 VA
Korvaa Honeywell MotorsML6161
Akselin tyyppiAseta ruuviakselin kytkin
Signaalin tyyppiOn / Off
Kevään paluuKyllä
Aivohalvaus Deg.90
Kytkimen tyyppi2 SPDT
Ajoitus (sek.)15
Vääntömomentti53 in. Lbs.
TyyppiKevät-paluu
Jännite120 AC
Leveys2 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8501106060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS GND226.1U toimilaite 2 asento 15 sek 120v