Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS FXD63B150 Katkaisijan pultti, FXD, 150 A, 600 VAC | AG8NUA

SIEMENS FXD63B150 Katkaisijan pultti, FXD, 150 A, 600 VAC

Varastossa
Tuote: AG8NUA Malli: FXD63B150

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,196.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus35 kAIC @ 480 V
Ampeeria150A
KehystyyppiFXD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.996
Laivan korkeus (cm)17.4
Laivan pituus (cm)13.8
Laivan leveys (cm)27.5

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pienjännitevalettu kotelokatkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan Sentron-sarjan kuormakeskuksia, paneelitauluja ja kytkentätauluja ylikuormituksilta tai oikosuluilta
    • Sisältää ei-vaihdettavan lämpömagneettisen laukaisuyksikön, joka tarjoaa sekä välittömän että pitkäaikaisen virtaa rajoittavan suojan
    • Säädettävä magneettilaukaisuarvo alueella 800 - 1500 A ja kiinteä lämpölaukaisuarvo 150 A
    • Pultattava asennusmahdollisuus, joka on varustettu kuorman puoleisilla ulokkeilla, jotka mahdollistavat sekä vaaka- että pystyasennuksen
    • Täyttää UL 489- ja IEC 60947-2 -standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiNapojen lukumääräHinta
SIEMENS FD62B080 Pulttikytkin Fd 80 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJE FD62B08080AFD2-
Tarjouspyyntö
SIEMENS FD62B090 Pultti -johdonsuojakatkaisija Fd 90 Amp 600vac 2p 35kaic@480v | AG8NJF FD62B09090AFD2-
Tarjouspyyntö
SIEMENS FD62B100 Bolt On Katkaisija Fd 100 Amp 600vac 2p 35kaic@480v | AG8NJG FD62B100100AFD2-
Tarjouspyyntö
SIEMENS FD62B110 Pulttikytkin Fd 110 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJH FD62B110110AFD2-
Tarjouspyyntö
SIEMENS FD62B125 Pultti -johdonsuojakatkaisija Fd 125 Amp 600vac 2p 35kaic@480v | AG8NJJ FD62B125125AFD2-
Tarjouspyyntö
SIEMENS FD62B150 Pultti -johdonsuojakatkaisija Fd 150 A 600 AAC 2p 35kaic@480v | AG8NJK FD62B150150AFD2-
Tarjouspyyntö
SIEMENS FD62B175 Pulttikytkin Fd 175 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJL FD62B175175AFD2-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS FXD63B150 Katkaisijan pultti, FXD, 150 A, 600 VAC
€1,196.36 / yksikkö