Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS ED63M045 pultti katkaisijassa Ed 45 A 600vac 3p 25kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8MWP Malli: ED63M045

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€924.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus25 kAIC @ 480 V
Ampeeria45A
KehystyyppiED
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3491
Laivan korkeus (cm)10
Laivan pituus (cm)17
Laivan leveys (cm)15
HS-koodi85362010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS ED63A030 Pulttinen katkaisija, ED, 30 A, 600 VAC, 3 P, 3-vaihe | AG8MVT ED63A03030A€889.41
SIEMENS ED63A050 Pulttikytkin Ed 50 Amp 600vac 3p 25kaic @ 480v | AG8MVU ED63A05050A€909.92
SIEMENS ED63A100 Pulttikytkin Ed 100 Amp 600vac 3p 25kaic @ 480v | AG8MVV ED63A100100A€909.92
SIEMENS ED63A125 Katkaisijan pultti, 125 A, 600 VAC, 3 P, 25 kAIC, 480 V | AG8MVW ED63A125125A€1,305.49
SIEMENS ED63B015 Pulttikytkin Ed 15 Amp 600vac 3p 25kaic @ 480v | AG8MVX ED63B01515A€810.17
SIEMENS ED63B020 Pulttikytkin Ed 20 Amp 600vac 3p 25kaic @ 480v | AG8MVY ED63B02020A€810.17
SIEMENS ED63B025 Pulttikytkin, 25 A, 600 VAC, 25KAIC, 480 V | AG8MVZ ED63B02525A€822.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS ED63M045 pultti katkaisijassa Ed 45 A 600vac 3p 25kaic@480v
€924.00 / yksikkö