Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS ED63A030 Pulttinen katkaisija, ED, 30 A, 600 VAC, 3 P, 3-vaihe | AG8MVT

SIEMENS ED63A030 Pultilla kiinnitettävä katkaisija, ED, 30 A, 600 VAC, 3 P, 3 vaihe

Varastossa
Tuote: AG8MVT Malli: ED63A030

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€836.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus25 kAIC @ 480 V
Ampeeria30A
KehystyyppiED
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.06
Laivan korkeus (cm)23.75
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)17.58

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sentron-sarjan virrankatkaisin, jossa on lämpömaaginen laukaisulaite, jota käytetään estämään ylikuormitus tai oikosulku, joka voi vahingoittaa sähköpiiriä
    • Säädettävä magneettinen laukaisualue 80 - 270 A välittömän virranrajoitussuojan aikaansaamiseksi
    • Suurin keskeytyskapasiteetti: 18 kAIC 600 V: lla ja 25 kAIC 480 V: lla
    • Lataa korvakeliittimet kooltaan 10 - 1 / 0AWG
    • Täyttää UL 489 / IEC 60947-2 -standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS ED63A050 Pulttikytkin Ed 50 Amp 600vac 3p 25kaic @ 480v | AG8MVU ED63A05050A€886.33
SIEMENS ED63A100 Pulttikytkin Ed 100 Amp 600vac 3p 25kaic @ 480v | AG8MVV ED63A100100A€886.33
SIEMENS ED63A125 Katkaisijan pultti, 125 A, 600 VAC, 3 P, 25 kAIC, 480 V | AG8MVW ED63A125125A€1,290.02
SIEMENS ED63B015 Pulttikytkin Ed 15 Amp 600vac 3p 25kaic @ 480v | AG8MVX ED63B01515A€774.54
SIEMENS ED63B020 Pulttikytkin Ed 20 Amp 600vac 3p 25kaic @ 480v | AG8MVY ED63B02020A€774.54
SIEMENS ED63B025 Pulttikytkin, 25 A, 600 VAC, 25KAIC, 480 V | AG8MVZ ED63B02525A€793.65
SIEMENS ED63B030 Pulttikytkin Ed 30 Amp 600vac 3p 25kaic @ 480v | AG8MWA ED63B03030A€833.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS ED63A030 Pultilla kiinnitettävä katkaisija, ED, 30 A, 600 VAC, 3 P, 3 vaihe
€836.42 / yksikkö