Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS ED22B070 -katkaisija, pultattu, 70 ampeeria, 1 vaihe, 10 kAIC 240 V: lla | CE6LKX

SIEMENS ED22B070 katkaisija, pultti kiinni, 70 ampeeria, 1 vaihe, 10 kAIC 240 V

Varastossa
Tuote: CE6LKX Malli: ED22B070

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€546.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria70
KehystyyppiED
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1696
Laivan korkeus (cm)16.13
Laivan pituus (cm)9.96
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SIEMENS ED21B015 -katkaisija, pultattu, 15 ampeeria, 1 vaihe, 10 kAIC 120 V: lla | CE6LKJ ED21B015151120V€418.58
SIEMENS ED21B020 -katkaisija, pultattu, 20 ampeeria, 1 vaihe, 10 kAIC 120 V: lla | CE6LKK ED21B020201120V€137.19
SIEMENS ED21B025 -katkaisija, pultattu, 25 ampeeria, 1 vaihe, 10 kAIC 120 V: lla | CE6LKL ED21B025251120V€145.17
SIEMENS ED21B110 -katkaisija, pultattu, 110 ampeeria, 1 vaihe, 10 kAIC 120 V: lla | CE6LKM ED21B1101101120V€245.62
Tarjouspyyntö
SIEMENS ED22B020 -katkaisija, pultattu, 20 ampeeria, 1 vaihe, 10 kAIC 240 V: lla | CE6LKN ED22B020202240V€303.51
SIEMENS ED22B025 -katkaisija, pultattu, 25 ampeeria, 1 vaihe, 10 kAIC 240 V: lla | CE6LKP ED22B025252240V€993.59
SIEMENS ED22B030 -katkaisija, pultattu, 30 ampeeria, 1 vaihe, 10 kAIC 240 V: lla | CE6LKQ ED22B030302240V€303.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS ED22B070 katkaisija, pultti kiinni, 70 ampeeria, 1 vaihe, 10 kAIC 240 V
€546.55 / yksikkö