Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS ED21B035 Pultti katkaisijassa Ed 35 A 120vac 1p 10kaic@120v

Varastossa
Tuote: AG8MTJ Malli: ED21B035

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€145.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus10 kAIC @ 120 V
Ampeeria35A
KehystyyppiED
Napojen lukumäärä1
Jännite120V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)16.13
Laivan pituus (cm)9.96
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SIEMENS ED21B030 Pulttikytkin Ed 30 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8MTH ED21B03010 kAIC @ 120 V30A1120V€420.68
SIEMENS ED21B040 Pulttikytkin Ed 40 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8MTK ED21B04010 kAIC @ 120 V40A1120V€145.17
SIEMENS ED21B045 Pulttikytkin Ed 45 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8MTL ED21B04510 kAIC @ 120 V45A1120V€145.17
SIEMENS ED21B050 Bolt On Katkaisija Ed 50 Amp 120vac 1p 10kaic@120v | AG8MTM ED21B05010 kAIC @ 120 V50A1120V€145.17
SIEMENS ED21B060 Pulttikytkin Ed 60 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8MTN ED21B06010 kAIC @ 120 V60A1120V€145.17
SIEMENS ED21B100 Pulttikytkin Ed 100 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8MTP ED21B10010 kAIC @ 120 V100A1120V€184.09
SIEMENS ED22B015 Pulttikytkin Ed 15 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MTT ED22B01510 kAIC @ 240 V15A2240V€303.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS ED21B035 Pultti katkaisijassa Ed 35 A 120vac 1p 10kaic@120v
€145.17 / yksikkö