SIEMENS CPD63B160 Pultti Katkaisijassa Cpd 1600 Amp 600vac 3p 100kaic@480v | AG8MPD

SIEMENS CPD63B160 Pultti katkaisijassa Cpd 1600 Amp 600vac 3p 100kaic@480v

Tuote: AG8MPD Malli: CPD63B160

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus100 kAIC @ 480 V
Ampeeria1600A
KehystyyppiCPD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.3
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)15.72
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8536200020

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS CPD63B160 Pultti katkaisijassa Cpd 1600 Amp 600vac 3p 100kaic@480v