SIEMENS CED6N1S katkaisijakotelo Ed 125 ampeeria 600vac 3p

Tuote: AG8MKN Malli: CED6N1S

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisijan kotelo
Ampeeria125A
KehystyyppiED
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.863
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)25
Laivan leveys (cm)60
HS-koodi8538903000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiNapojen lukumääräJänniteHinta
SIEMENS CED6N12 -katkaisijakotelo Ced 125 Amp 600vac 3p | AG8MKM CED6N12125ACED3600V-
Tarjouspyyntö
SIEMENS CED6N3R -katkaisijan kotelo Ced 125 Amp 600vac 3p | AG8MKP CED6N3R125ACED3600V€1,843.44
SIEMENS E2N1F -katkaisijakotelo Ed 100 Amp 600vac 3p | AG8MRK E2N1F100AED3600V€568.97
SIEMENS E2N1S -katkaisijakotelo Ed 100 Amp 600vac 3p | AG8MRL E2N1S100AED3600V€487.96
SIEMENS E2N3R -katkaisijakotelo Ed 100 Amp 600vac 3p | AG8MRM E2N3R100AED3600V€1,016.18
SIEMENS EB3100S -katkaisijakotelo Bq 100 Amp 240vac 3p | AG8MRP EB3100S100ABQ3240V€602.62
SIEMENS EB3225F -katkaisijakotelo Qj 225 Amp 240vac 3p | AG8MRQ EB3225F225AQJ3240V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS CED6N1S katkaisijakotelo Ed 125 ampeeria 600vac 3p