SIEMENS BQ3B04000S01 Molded Case Katkaisija, 3-napainen, 3-vaiheinen, 240V | CE6LFR

SIEMENS BQ3B04000S01 Muottikotelon katkaisija, 3 napainen, 3-vaiheinen, 240 V

Tuote: CE6LFR Malli: BQ3B04000S01
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria40
KehystyyppiBQ
Napojen lukumäärä3
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Siemens BQ3B04000S01 -katkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan herkkiä piirejä ylikuormituksia tai oikosulkuja aiheuttavilta liiallisilta virtauksilta
    • Pultattava malli, jossa on kuorman puoleiset pääteliittimet ja paneeliliitännät paneelilevyn useiden osien liittämiseksi
    • Tavallinen lämpömagneettinen laukaisulaite, kalibroitu ympäristön lämpötilassa 40 ° C, joka tarjoaa sekä hetkellisen että aikaviiveisen virranrajoitussuojan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SIEMENS BQ1B010 Molded Case Circuit Breater, BQ-sarja, 1 napainen, 10A, 120VAC | CE6LCB BQ1B010101120V€24.21
Tarjouspyyntö
SIEMENS BQ1B015 Molded Case Circuit Breater, BQ-sarja, 1 napainen, 15A, 120VAC | CE6LCC BQ1B015151120V€21.76
Tarjouspyyntö
SIEMENS BQ1B01500S01 Muottikotelo, BL-sarja, 1 napainen, 15A, 120VAC | CE6LCD BQ1B01500S01151120V€221.96
Tarjouspyyntö
SIEMENS BQ1B015H Molded Case Circuit Breater, BQ-sarja, 1 napainen, 15A, 120VAC | CE6LCE BQ1B015H151120V€92.04
Tarjouspyyntö
SIEMENS BQ1B020 Pienoisvirtakatkaisija, BQ-sarja, 3-napainen, 30A, 240VAC | CE6LCF BQ1B020201120V€21.76
Tarjouspyyntö
SIEMENS BQ1B02000S01 Muottikotelo, BQ-sarja, 1 napainen, 20A, 120VAC | CE6LCG BQ1B02000S01201120V-
Tarjouspyyntö
SIEMENS BQ1B020H Molded Case Circuit Breater, BQ-sarja, 1 napainen, 20A, 120VAC | CE6LCH BQ1B020H201120V€92.04
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS BQ3B04000S01 Muottikotelon katkaisija, 3 napainen, 3-vaiheinen, 240 V