SIEMENS B340HH00S01 Molded Case Circuit Breaker, BL Series, 3 Pole, 40A, 240VAC | CE6KZJ

SIEMENS B340HH00S01 Molded Case -virtakatkaisija, BL-sarja, 3-napainen, 40A, 240 VAC

Tuote: CE6KZJ Malli: B340HH00S01

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria40
KehystyyppiB
Napojen lukumäärä3
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.724
Laivan korkeus (cm)10
Laivan pituus (cm)10
Laivan leveys (cm)12
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Siemens B340HH00S01 BL-sarjan valettu kotelonsuojakatkaisin, joka suojaa virran ylikuormitukselta ja oikosululta virranjakosovelluksissa
    • Pultti kiinnitystyyliin katkaisijan asennukseen joko vaaka- tai pystysuunnassa
    • Lämpömagneettinen laukaisulaite antaa sekä pitkäaikaisen että hetkellisen virranrajoitussuojan
    • Toimii ympäristön lämpötilassa 40 ° C
    • Se on varustettu kuorman puoleisilla riviliittimillä turvallista liitäntää varten rajoitetussa tilassa
    • UL-listattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiNapojen lukumääräJänniteHinta
SIEMENS B11500S01 Muottikotelo, 15A, 120 / 240V, yksinapainen | CE6KTJ B11500S0115B1120 / 240V€178.28
SIEMENS B115AF Molded Case Katkaisija, 15A, 120V, 1P, yksivaiheinen | CE6KTK B115AF15B1120V€151.89
Tarjouspyyntö
SIEMENS B115DF Molded Case Katkaisija, 15A, 120V, 1P, Pultti | CE6KTL B115DF15B1120V€285.38
SIEMENS B115DFH Molded Case Circuit Breaker, 15A, lämpömagneettinen laukaisu | CE6KTM B115DFH15B1120V€299.73
SIEMENS B115H Molded Case -virtakatkaisija, 15A, 240V, 1P, yksivaiheinen | CE6KTN B115H15B1120V€28.69
SIEMENS B115HH Molded Case Katkaisija, 15A, 120 / 240V, Yksivaiheinen | CE6KTP B115HH15B1120V€66.91
SIEMENS B115HID Molded Case Katkaisija, 15A, 120V, 1P, yksivaiheinen | CE6KTQ B115HID15B1120V€27.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS B340HH00S01 Molded Case -virtakatkaisija, BL-sarja, 3-napainen, 40A, 240 VAC