Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS 75D73070F vaihtokela, 1 käynnistyskoko, 120 V AC, Nema koko 00-2.5, 60 | CU2WFH 44F373

SIEMENS 75D73070F Vaihtokäämi, 1 käynnistyskoko, 120 V AC, Nema koko 00-2.5, 60

Varastossa
Tuote: CU2WFH Malli: 75D73070FRistiviite: 44F373

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€147.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvauskierukka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1985
Laivan korkeus (cm)0.87
Laivan pituus (cm)1.18
Laivan leveys (cm)1.22
HS-koodi8504508000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SIEMENS 75D73251F Vaihtokela | CU2WFG 6DRR4 75D73251F€323.04
SIEMENS 75D73070D Vaihtokäämi, 1 Käynnistyskoko, 208V AC, Nema Koko 00-2.5, 60 | CU2WFJ 44F375 75D73070D€147.06
SIEMENS 75D73070C Vaihtokäämi, 1 Käynnistyskoko, 240/480V AC, Nema Koko 00-2.5, 60 | CU2WFK 44F377 75D73070C€147.06
SIEMENS 75D73070G vaihtokela, 1 käynnistyskoko, 240 V AC, Nema koko 00-2.5, 60 | CU2WFL 44F376 75D73070G€147.06
SIEMENS 75D73070H vaihtokela, 1 käynnistyskoko, 480 V AC, Nema koko 00-2.5, 60 | CU2WFM 44F378 75D73070H€147.06
SIEMENS 75D70550AF Vaihtokela, 120V | CU2WFN 56JY37 75D70550AF€48.06
SIEMENS 75D54772AF Vaihtokela, 120V | CU2WFP 56JY32 75D54772AF€77.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS 75D73070F Vaihtokäämi, 1 käynnistyskoko, 120 V AC, Nema koko 00-2.5, 60
€147.06 / yksikkö