Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS 599-10305S palloventtiili 2-tie 1/2 tuumaa Npt | AF8EXA 25DW82

SIEMENS 599-10305S Palloventtiili 2-tie 1/2 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AF8EXA Malli: 599-10305SRistiviite: 25DW82

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräH VAC -palloventtiili
Sulkeutumispaine200 psi
Tilavuuskerroin4
Yhteyden koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppi(F) NPT
Syvyys2.437 "
Korkeus3.25 "
MateriaaliRuostumaton teräs, messinki
Max. Vesilämpötila.250-astetta F
VirtalähdeSähköinen toimilaite
Turvallinen käyttövesipaine200
Venttiilin tyyppi2-Way
Leveys6 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8481809015

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vain venttiili / Toimilaite sisältyy (vain venttiili)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTilavuuskerroinYhteyden kokoKorkeusVenttiilin tyyppiHinta
SIEMENS 171A-10300S palloventtiili 2-tie 1/2 tuumaa Npt | AF8EVB 25DW36 171A-10300S0.41 / 2 "7.625 "2-Way€208.90
SIEMENS 171A-10301S Palloventtiili 2-tie 1/2 tuumaa Npt | AF8EVC 25DW37 171A-10301S0.631 / 2 "7.625 "2-Way€223.81
SIEMENS 171A-10302S palloventtiili 2-tie 1/2 tuumaa Npt | AF8EVD 25DW38 171A-10302S11 / 2 "7.625 "2-Way€266.87
SIEMENS 171A-10303S palloventtiili 2-tie 1/2 tuumaa Npt | AF8EVE 25DW39 171A-10303S1.61 / 2 "7.625 "2-Way€233.77
SIEMENS 599-10300S palloventtiili 2-tie 1/2 tuumaa Npt | AF8EWW 25DW77 599-10300S0.41 / 2 "3.25 "2-Way€108.20
SIEMENS 599-10301S palloventtiili 2-tie 1/2 tuumaa Npt | AF8EWX 25DW78 599-10301S0.631 / 2 "3.25 "2-Way€108.79
SIEMENS 599-10303S palloventtiili 2-tie 1/2 tuumaa Npt | AF8EWY 25DW80 599-10303S1.61 / 2 "3.25 "2-Way€116.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS 599-10305S Palloventtiili 2-tie 1/2 tuuman Npt
€117.93 / yksikkö