Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS 599-01088 Pneumaattisen venttiilin toimilaite 10-15 jousi | AF8EVY 25DW56

SIEMENS 599-01088 Pneumaattinen venttiilitoimilaite 10 - 15 Jousi

Varastossa
Tuote: AF8EVY Malli: 599-01088Ristiviite: 25DW56
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
€146.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen venttiilitoimilaite
Korkeus1.75 "
Pituus1.75 "
Max. Ilmanpaine35 psi
AsennustyyppiSuora kytketty
Nimellinen jousialue8 - 13 psi
Käyttöpaine3--8, 8--13, 10--15
Tahti7 / 32 "
Leveys3.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8483405010

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nettovoima @ 0 PSI (35 paunaa)
    • Tarjoaa: Pneumaattinen suhteellinen hallinta

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS 599-01088 Pneumaattinen venttiilitoimilaite 10 - 15 Jousi
€146.63 / yksikkö