Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS 3SU1400-1AA10-1FA0 kosketinlohko, koko 22 mm, ohjausasema, 1No/1Nc, 10A, 600VAC/1A, 600VDC, hetkellinen | CU2RKK 411K33

SIEMENS 3SU1400-1AA10-1FA0 kosketinlohko, koko 22 mm, ohjausasema, 1No/1Nc, 10A, 600VAC/1A, 600VDC, hetkellinen

Varastossa
Tuote: CU2RKK Model: 3SU1400-1AA10-1FA0Ristiviite: 411K33
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
€56.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhteyden esto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
SIEMENS 3SU1400-1AA10-1CA0 kosketinlohko, koko 22 mm, ohjausasema, 1Nc, 10A, 600VAC/1A, 600VDC, 3Su1 Operaattorit | CU2RKG 411J34 3SU1400-1AA10-1CA0Yhteyden esto€28.51
SIEMENS 3SU1400-1AA10-1HA0 kosketinlohko, koko 22 mm, ohjausasema, 1Nc+1Mc asennettu-valvonta, 3Su1-operaattorit | CU2RKH 411J61 3SU1400-1AA10-1HA0Yhteyden esto€52.62
SIEMENS 3SU1400-1AA10-1BA0 kosketinlohko, koko 22 mm, ohjausasema, 1No, 10A, 500VAC/1A, 500VDC, 3Su1 Operaattorit | CU2RKJ 411J33 3SU1400-1AA10-1BA0Yhteyden esto€28.99
SIEMENS 52BAU kosketinlohko, koko 30 mm, operaattori, 1 Nc myöhässä, 10A AC/5A DC, 600 VAC/Dc, hetkellinen | CU2RKL 6EXD7 52 BAUYhteyden esto€21.69
SIEMENS 52BJK kosketinlohko, koko 30 mm, ohjain, 1Nc/1No, 10A AC/5A Dc, 600VAC/Dc | CU2RKM 6EXD8 52BJKYhteyden esto€44.16
SIEMENS 3SU14001AA103HA0 kosketinmoduuli, yleiskäyttöinen, 1Nc | CU2RKT 56JX09 3SU14001AA103HA0Moduulit€57.65
SIEMENS 3SU14002AA103CA0 kosketinmoduuli, Gen Purpose, 1Nc, musta/punainen | CU2RKU 56JX13 3SU14002AA103CA0Moduulit€32.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS 3SU1400-1AA10-1FA0 kosketinlohko, koko 22 mm, ohjausasema, 1No/1Nc, 10A, 600VAC/1A, 600VDC, hetkellinen
€56.67 / yksikkö