Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS 192-252 termostaatin kansi, jossa lämpömittari, ilmaisimen asetuspiste | AC2HMF 2KGP8

SIEMENS 192-252 termostaatin kansi, jossa lämpömittari, ilmaisimen asetuspiste

Varastossa
Tuote: AC2HMF Malli: 192-252Ristiviite: 2KGP8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaa osat ja työkalut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9032906020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Siemens 192-252 -termostaattikotelo, jonka ulkopinnalla on paljaana säätöasetus, osoittimen asetuspiste ja alustan lämpömittarin logo

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS 192-252 termostaatin kansi, jossa lämpömittari, ilmaisimen asetuspiste
€20.27 / yksikkö