Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS 192-200 Pneumaattinen huonetermostaatti, 45 - 85 astetta F, 1 putki | AC2HMG 2KGP9

SIEMENS 192-200 Pneumaattinen huonetermostaatti, 45 - 85 astetta F, 1 putki

Varastossa
Tuote: AC2HMG Malli: 192-200Ristiviite: 2KGP9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen termostaatti
Ilmaliitännät5 / 32 "Barb
Ilmankulutus25 kuviota
Syvyys1.625 "
ElementtityyppiBi-metalli
Korkeus3.375 "
Max. Ilmanpaine30 psi
Maks. Ympäristön lämpötila140-astetta F
AsennustyyliPystysuora
Käänteinen / suora toimintaSuora toiminta
Lämpötila Ohjausalue45 astetta 85 astetta F
Leveys2.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2835
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi9032100060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Siemens 192-200 pneumaattinen termostaatti, joka on suunniteltu LVI-järjestelmien ohjaamiseen ilmatäytteisten ohjausputkien kautta
    • Sisältää sisäänrakennetun kentällä säädettävän rajapysäytyslaitteen, joka mahdollistaa liikkeen pienen säätämisen ja yhden asetuspyörän, jota voidaan käyttää sekä Celsius- että Fahrenheit-asteikkoissa
    • Mukana seinälaatta ja ruuvit, jotka takaavat helpon yhteyden moniin karkeisiin laatikoihin ja herkän bimetallin äkillisiin lämpötilamuutoksiin vastaamiseksi
    • Testiportti lähtöpaineen nopeaa ja helppoa tarkistamista varten ilman kantta
    • Käytetään ulkoisen rajoitimen 3TZ78 tai 3TZ79 kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusSyvyysKorkeusMaks. Ympäristön lämpötilaLeveysHinta
SIEMENS 832-0120 Termostaatin säätöalue 60-85 F | AC2HME 2KGP7 832-012010 scfm3.25 "3"110-astetta F7.25 "€553.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS 192-200 Pneumaattinen huonetermostaatti, 45 - 85 astetta F, 1 putki
€157.11 / yksikkö